コックコート男女兼用7分袖

コックコート男女兼用7分袖 - 住商モンブラン

綿100%の厚手生地で繰り返しの洗濯に強く、吸汗性にも優れています。
縦糸の密度が高く、綾目のある表情が特徴のスタンダード素材。

仕様内ポケット、組ひもボタン、袖ポケット材質カツラギタイプ男女兼用混率(%)綿100内容量1着
注意
※前合わせは右前、左前どちらでも着用可能です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51267667KS6623-2S
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267676KS6623-2M
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267685KS6623-2L
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267694KS6623-2LL
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267703KS6623-23L
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267712KS6623-24L
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267728KS6623-25L
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51267737KS6623-26L
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする