住商モンブラン
コックコート 男女兼用 半袖
経糸と緯糸を異素材で編み、丈夫でほど良い厚みのある素材に仕上げました。シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。
色
白
仕様
内ポケット、組ひもボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
素材
制電交織ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271447
RT6622-2
S
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271456
RT6622-2
M
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271465
RT6622-2
L
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271474
RT6622-2
LL
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271483
RT6622-2
3L
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271492
RT6622-2
4L
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271508
RT6622-2
5L
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51271517
RT6622-2
6L
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください