住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
暑い環境で働くシェフにおすすめの薄手タイプのコックコート。お手入れのしやすさと、肌触りの良さにも配慮した綿混素材も特長です。
色
白
仕様
内ポケット(丸型)、プラスチックボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271903
6-623
S
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271912
6-623
M
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271928
6-623
L
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271937
6-623
LL
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271946
6-623
3L
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271955
6-623
4L
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51271964
6-623
5L
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください