曜日別特売

コックコート 男女兼用 長袖

コックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン

しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群。
ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。

仕様内ポケット、組ひもボタン材質単糸ツイルタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
注意
※前合わせは右前、左前どちらでも着用可能です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51267746TC6621-2S
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267755TC6621-2M
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267764TC6621-2L
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267773TC6621-2LL
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267782TC6621-23L
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267798TC6621-24L
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267807TC6621-25L
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
51267816TC6621-26L
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする