住商モンブラン
シャツ レディス 7分袖
少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
生地性能
ストレッチ
性別
女性用
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5
7
9
11
13
15
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51274222
BF2211-2
白
5
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274238
BF2211-2
白
7
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274247
BF2211-2
白
9
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274256
BF2211-2
白
11
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274265
BF2211-2
白
13
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274274
BF2211-2
白
15
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51274283
BF2211-3
ベージュ
5
¥
6,500
取扱い終了
51274292
BF2211-3
ベージュ
7
¥
6,500
取扱い終了
51274308
BF2211-3
ベージュ
9
¥
6,500
取扱い終了
51274317
BF2211-3
ベージュ
11
¥
6,500
取扱い終了
51274326
BF2211-3
ベージュ
13
¥
6,500
取扱い終了
51274335
BF2211-3
ベージュ
15
¥
6,500
取扱い終了
51274344
BF2211-4
ラベンダー
5
¥
6,500
取扱い終了
51274353
BF2211-4
ラベンダー
7
¥
6,500
取扱い終了
51274362
BF2211-4
ラベンダー
9
¥
6,500
取扱い終了
51274378
BF2211-4
ラベンダー
11
¥
6,500
取扱い終了
51274387
BF2211-4
ラベンダー
13
¥
6,500
取扱い終了
51274396
BF2211-4
ラベンダー
15
¥
6,500
取扱い終了
51274405
BF2211-5
コーラルピンク
5
¥
6,500
取扱い終了
51274414
BF2211-5
コーラルピンク
7
¥
6,500
取扱い終了
51274423
BF2211-5
コーラルピンク
9
¥
6,500
取扱い終了
51274432
BF2211-5
コーラルピンク
11
¥
6,500
取扱い終了
51274448
BF2211-5
コーラルピンク
13
¥
6,500
取扱い終了
51274457
BF2211-5
コーラルピンク
15
¥
6,500
取扱い終了
51274466
BF2211-9
ネイビー
5
¥
6,500
取扱い終了
51274475
BF2211-9
ネイビー
7
¥
6,500
取扱い終了
51274484
BF2211-9
ネイビー
9
¥
6,500
取扱い終了
51274493
BF2211-9
ネイビー
11
¥
6,500
取扱い終了
51274502
BF2211-9
ネイビー
13
¥
6,500
取扱い終了
51274518
BF2211-9
ネイビー
15
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください