シャツ 男女兼用 長袖

シャツ 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン

絶妙なトーンのカラーが映える、スタンダードシャツスタイル。

仕様ストレッチ、スッキリシルエット。襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。袖口にチラリとのぞく配色アクセントは汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。混率(%)ポリエステル85%、綿15%素材交織ストレッチブロード特性透け防止生地性能ストレッチ内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51274527BF2601-2白ネイビーSS
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274536BF2601-2白ネイビーS
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274545BF2601-2白ネイビーM
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274554BF2601-2白ネイビーL
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274563BF2601-2白ネイビーLL
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274572BF2601-2白ネイビー3L
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51274588BF2601-3ベージュネイビーSS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274597BF2601-3ベージュネイビーS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274606BF2601-3ベージュネイビーM
6,000
取扱い終了
返品不可
51274615BF2601-3ベージュネイビーL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274624BF2601-3ベージュネイビーLL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274633BF2601-3ベージュネイビー3L
6,000
取扱い終了
返品不可
51274642BF2601-4ラベンダーネイビーSS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274658BF2601-4ラベンダーネイビーS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274667BF2601-4ラベンダーネイビーM
6,000
取扱い終了
返品不可
51274676BF2601-4ラベンダーネイビーL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274685BF2601-4ラベンダーネイビーLL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274694BF2601-4ラベンダーネイビー3L
6,000
取扱い終了
返品不可
51274703BF2601-5コーラルピンクネイビーSS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274712BF2601-5コーラルピンクネイビーS
6,000
取扱い終了
返品不可
51274728BF2601-5コーラルピンクネイビーM
6,000
取扱い終了
返品不可
51274737BF2601-5コーラルピンクネイビーL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274746BF2601-5コーラルピンクネイビーLL
6,000
取扱い終了
返品不可
51274755BF2601-5コーラルピンクネイビー3L
6,000
取扱い終了
返品不可
51274764BF2601-9ネイビーラベンダーSS
6,000
取扱い終了
51274773BF2601-9ネイビーラベンダーS
6,000
取扱い終了
51274782BF2601-9ネイビーラベンダーM
6,000
取扱い終了
51274798BF2601-9ネイビーラベンダーL
6,000
取扱い終了
51274807BF2601-9ネイビーラベンダーLL
6,000
取扱い終了
51274816BF2601-9ネイビーラベンダー3L
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする