曜日別特売

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) - A&D(エー・アンド・デイ)

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
ポール無のセパレート型
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級材質(計量皿)SUS304内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
表示形式
目量(kg)
適合地域
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89985034SE150KBL-K-01N00 (使用地域:1地域)-デジタル台はかりデジタル0.051地域(北海道)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985043SE150KBL-K-02N00 (使用地域:2地域)-デジタル台はかりデジタル0.052地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
89985052SE150KBL-K-03N00 (使用地域:3地域)-デジタル台はかりデジタル0.053地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
89985061SE150KBL-K-04N00 (使用地域:4地域)-デジタル台はかりデジタル0.05群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
89985077SE150KBL-K-05N00 (使用地域:5地域)-デジタル台はかりデジタル0.055地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985086SE150KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-デジタル台はかりデジタル0.051地域(北海道)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985095SE150KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-デジタル台はかりデジタル0.052地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985104SE150KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-デジタル台はかりデジタル0.053地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
89985113SE150KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-デジタル台はかりデジタル0.05群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985122SE150KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)-デジタル台はかりデジタル0.055地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
89985183SE30KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-デジタル台はかりデジタル0.011地域(北海道)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
89985192SE30KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-デジタル台はかりデジタル0.012地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985201SE30KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-デジタル台はかりデジタル0.013地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89985217SE30KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-デジタル台はかりデジタル0.01群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
89985332SE60KBL-K-01N00 (使用地域:1地域)-デジタル台はかりデジタル0.021地域(北海道)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985341SE60KBL-K-02N00 (使用地域:2地域)-デジタル台はかりデジタル0.022地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985357SE60KBL-K-03N00 (使用地域:3地域)-デジタル台はかりデジタル0.023地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
89985366SE60KBL-K-04N00 (使用地域:4地域)-デジタル台はかりデジタル0.02群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985375SE60KBL-K-05N00 (使用地域:5地域)-デジタル台はかりデジタル0.025地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
78,00052,980
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985384SE60KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)-デジタル台はかりデジタル0.021地域(北海道)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985393SE60KBM-K-02N00 (使用地域:2地域)-デジタル台はかりデジタル0.022地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985402SE60KBM-K-03N00 (使用地域:3地域)-デジタル台はかりデジタル0.023地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89985411SE60KBM-K-04N00 (使用地域:4地域)-デジタル台はかりデジタル0.02群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985427SE60KBM-K-05N00 (使用地域:5地域)-デジタル台はかりデジタル0.025地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
56400995SE150KBL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.051地域(北海道)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401004SE150KBL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.052地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401013SE150KBL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.053地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401022SE150KBL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.054地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401038SE150KBL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.055地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401047SE150KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.051地域(北海道)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401056SE150KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.052地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401065SE150KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.053地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401074SE150KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.054地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401083SE150KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.055地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401144SE30KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.011地域(北海道)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401153SE30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.012地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401162SE30KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.013地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401178SE30KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.014地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401187SE30KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.015地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401293SE60KBL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.021地域(北海道)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401302SE60KBL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.022地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401318SE60KBL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.023地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401327SE60KBL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.024地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401336SE60KBL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.025地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
88,00058,980
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401345SE60KBM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.021地域(北海道)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401354SE60KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.022地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401363SE60KBM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.023地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401372SE60KBM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.024地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401388SE60KBM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-デジタル台はかりデジタル0.025地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
83,00056,980
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70357616SE150KBL-K-01N00 (使用地域:1地域)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)---1地域(北海道)
78,00052,980
42,980
アウトレット
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

[Japanese] SE Series of Washdown Scales
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする