Panasonic(パナソニック)
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100/200専用
型式
SH-30V
端子形状
(負荷側)圧着端子専用
端子ねじ
(負荷側)M5
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5
フレーム(AF)
30
内容量
1個
注意
※住宅分電盤コンパクト21シリーズ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51318408
BSH33035
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください