車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。



車が軽なのでホルダーが細身用でした。あらかじめこれは細身にできると知っていたので購入しました。
ところが黒いフタ部分が太く、ホルダーに入りません。よく見ると2重になっているようなので、力を入れると少しずれました。それでなんとか外筒を外してホルダーにセットできましたが、説明書が分かりづらく、電池セットも含め20分位掛かってしまいました。
操作は簡単で視認性は良さそうです。
電池式ですので、有効期限を気にせずに使え、結構明るく点滅します。車検時に取り替える面倒が無く、結果的にコストパフォーマンスに優れています。
発煙筒は期限と一回限りの使用しか出来ないが、本品であれば反復使用も可能です。定期的な電池のチェックは必要なので、そこは仕方が無いことです。
普通の発煙筒は意外と値段が高く、使用期限もあるため、LEDタイプに交換してしまった方が結果的に安いと思います。
マグネットも付いており、非常時に他のドライバーの目につきやすい場所に設置することができそうです。
車検更新時、発煙筒の有効期限切れてデェーラーで頼むと結構高く付くので
この非常信号灯に替えました、車検時このタイプを提示してOKが出たので車載しています。
雨天時や夜でも問題なく点滅してくれるので安心感は有ります。
表示場所としては車両屋根後方の水平部にマグネットで立てられます。
機能、デザインとも良くできていると思います。
マグネットが付いているので色々な所に設置できると思います。
本体が太めなので車側のフォルダーに入らないのが難点です。
貴重なご意見ありがとうございます。
商品到着時にはトラック・商用車用の32Φタイプになっています。
中型一般車・輸入車など、27Φタイプの車に使用する場合、透明スリーブとバッテリーキャップアダプターを外してください。小型車・軽自動車などに使用する場合、透明スリーブを外した状態で、本体を回転させ、ストレートタイプに変形し、使用してください。
詳しくは付属の取扱説明書をご参考ください。
作りは良い感じです。点灯確認用の電池も、もしかして意外と結構もちます(笑)?
今回で3個めで機能的にも他の商品に比較しても遜色ない
また、値段もちょうどよい