曜日別特売

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) - JFEアドバンテック
使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射方式主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
質量(g)
測定範囲(mm)
電源
構成機器
ケーブル長(m)
外径(Φmm)
表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
繰返し性
最小表示単位
探触子
測定誤差
音速範囲
周波数(MHz)
ISO規格
被測定材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51673563TI-56K5本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10板材/0.8~80.0、パイプ/外径Φ27.2mm、肉厚1.5mm以上単3アルカリ乾電池1本本体、探触子1種類、携帯用ケース、カプラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書約1探触子/13(接触面積11.5)液晶デジタル4桁表示、バックライト付69×29.5×144±0.1mm0.1mmケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-K)、交換可能(0.8~19.9mm)±0.1mm、(20.0~80.0mm)±0.5%rdg1000~12000m/s5ISO9001、JQA-0950金属/鋼・アルミニウム・銅・黄銅・チタンなど、非金属/ガラス・樹脂など
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51673597TI-56K10本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51673624TI-56K15本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51673642TI-56K30本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33118077TI-56K延長5本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59747436TI-56K60本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747445TI-56K90本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747461TI-56K120本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51673703TI-56K延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな)板材:0.8~80、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上単三アルカリ乾電池×1---液晶デジタル表示、バックライト付---専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付-調整範囲: 1000~12000m/s---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする