| 51673712 | TI-56L | 5 | 本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10 | 板材/1.5~250.0、パイプ/外径27.2mm、肉厚1.5mm以上 | 単3アルカリ乾電池1本 | 液晶デジタル4桁表示、バックライト付 | ケーブル一体型専用コネクタ(5Z10NDT-L)、交換可能 | 1000~12000m/s | | | |
| 51673746 | TI-56L | 10 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 51673773 | TI-56L | 15 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 51673816 | TI-56L | 30 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 33118086 | TI-56L | 延長4 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 59748039 | TI-56L | 60 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 59748048 | TI-56L | 90 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 59748057 | TI-56L | 120 | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |
| 51673843 | TI-56L | 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) | 本体:150±10(電池含む)・深触子:50±10(アタッチメントな) | 板材:1.5~250、パイプ:(外径)27.2・(肉厚)1.5以上 | 単三アルカリ乾電池×1 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | 専用一体型ケーブル1m・LEMOコネクタ付 | 調整範囲: 1000~12000m/s | | | |