【レンタル】ポータブル濁度センサ

【レンタル】ポータブル濁度センサ - OPTEX(オプテックス)
セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
ケーブル長(m)
表示分解能
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51659624TD-M5000.0~500℃(ホルマジン度)5(検出部)0.1度(0.0~99.9度)、1度(100~500度)5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51659658TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)10
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51659685TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)15
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51659712TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)30
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33117465TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)延長5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59747050TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)60
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747059TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)90
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747068TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)120
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51659755TD-M5000~500度(ホルマジン度)50.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする