【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付)

【レンタル】アネモマスター風速計P(校正書付) - カノマックス(KANOMAX)
セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約1.1(電池含む)電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133温度測定範囲(℃)風温:0~100測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示データメモリ最大100風速測定範囲(m/s)0.1~50動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100保管温度範囲(℃)5~40使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516587056113-P5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
516587326113-P10
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
516587666113-P15
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
516587936113-P30
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
331174136113-P延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
597475586113-P60
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597475676113-P90
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597475766113-P120
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51658818MODEL6113-P延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする