【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付)

【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付) - 日本マテック
セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース質量(g)220種類プローブ:Fe磁性用出力RC232C プリンター・パソコン電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm表示方式液晶表示・バックライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで)測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による表示範囲(mm)有効:48×24解像度128×64ピクセル動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5167080620425
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51670833204210
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51670858204215
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51670885204230
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
331179642042延長2
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59747917204260
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747926204290
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597479352042120
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
516709122042+マイクロプローブ90度Fe用2442.340延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする