曜日別特売

広視野角ADSパネル採用 31.5型ワイド液晶ディスプレイ

広視野角ADSパネル採用 31.5型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「LCD-MF321XDB」は、広視野角なADSパネルを搭載した大画面31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
視野角は上下左右178°。
見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
また、超解像技術で低解像度の画像もクッキリ美しく描き出します。
AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を2系統とDisplayPortも搭載しているので、幅広い機器を接続してお楽しみいただけます。
さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを添付しているので便利です。

仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
液晶パネル【パネルタイプ】TFT31.5型ワイド LED/ハーフグレアパネル/ADSパネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.36375(H)×0.36375(V)、【表示面積】698.4(H)×392.85(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下178°、左右178°、【最大輝度】300cd/m2、【コントラスト】1200:1、【応答速度】8ms[GTG](オーバードライブ オン時5.5ms[GTG])付属品DisplayPortケーブル(1.8m)HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)(スタンドあり)7.2、(スタンドなし)6.6ブラック使用温度範囲(℃)0~40(収納時:-20~+60)規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(V13★★☆)、国際エネルギースタープログラム電気用品安全法(本体)消費電力(W)最大時55、通常使用時(オンモード)23.7、待機時0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)(チルト角)上10、下5対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)730×180×486、(スタンドなし)730×54×430使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)スタンド取り外し可能走査周波数(水平)24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz入力端子映像/アナログRGB、HDMI×2、DisplayPortプラグ、プレイ規格VESA DDC2BインターフェイスVESAマウントインターフェイス(100×100mm)調整機能【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、デモモード、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、VDTモード、入力切替、OSDロック音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)2.5W+2.5W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51770452LCD-MF321XDB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする