21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF223Eシリーズ

21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF223Eシリーズ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「LCD-MF223Eシリーズ」は、目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」をはじめ、HDMI端子やスピーカー、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載した、21.5型のワイド液晶ディスプレイです。
自動的に輝度を下げる節電アプリ「エコ番人」、輝度を消費電力削減量(W)で設定できる「ECOステップ機能」にも対応しています。

仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
付属品取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)質量(kg)(スタンドあり)3.2、(スタンドなし)2.9使用温度範囲(℃)0~40(収納時:-20~+60)規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.12★★☆)電気用品安全法(PSE)、PCリサイクルマーク消費電力(W)最大時27、通常使用時(オンモード)19.8、待機時0.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)(チルト角)上20、下0対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)507×178×390、(スタンドなし)507×49×321使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)液晶パネル【パネルタイプ】TFT21.5型ワイド LED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.24825(H)×0.24825(V)、【表示面積】476.64(H)×268.11(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下160°、左右170°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】5ms走査周波数(水平)24.8~82.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz入力端子映像/アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D、HDMIプラグ、プレイ規格VESA DDC2BインターフェイスVESAマウントインターフェイス(100mmピッチ)調整機能【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、色調整(明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネス)、アドバンス(DCR、ガンマ)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(手動復帰、自動復帰、切)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーライト低減、輝度/ECOステップ、OSDロック音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)-内容量1台
注意
※2016年7月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。
※個人宅には配送できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51770678LCD-MF223EWRホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
51770705LCD-MF223EBRブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする