「LCD-AD151SEW」は、低消費電力のLEDパネルの採用に加え、エコ機能が搭載された、節電モデル15型スクエア液晶ディスプレイです。
デジタル/アナログ両対応でパソコンとの接続性も抜群!コンパクトサイズなので、場所をとらず、手軽にマルチディスプレイの環境を実現できます。
仕様パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
付属品取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)質量(kg)(スタンドあり)2.7、(スタンドなし)2.4使用温度範囲(℃)0~50(収納時:-20~+60)規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)消費電力(W)最大時11、通常使用時(オンモード)6.6、待機時0.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)(チルト角)上20、下1表面処理非光沢パネル接続方式映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)339×148×347、(スタンドなし)339×52×287使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比700:1ディスプレイTFT解像度XGA(1024×768)走査周波数(水平)24.8~60.2kHz走査周波数(垂直)56.2~75.0Hzプラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ホワイトアズワン品番64-3789-87インターフェイスVESAマウントインターフェイス(75mmピッチ)バックライトLED調整機能【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)-モニターサイズ15型パネル駆動方式TNVESA対応対応内容量1台