ユータックRマイルド

ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料ユータックRマイルド - 日本特殊塗料
(1件のレビュー)

「ユータックRマイルド」は、床面の塗替に最適な、2液型ポリウレタン樹脂弱溶剤の薄膜タイプの塗り床材です。
ほとんどの既存塗膜に直接塗装でき、従来の3液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。また、高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。
作業性も良好なため、一般従業員の方々にも手軽に使用頂けます。

用途コンクリート床、モルタル床面。各種製造工場、台車などの通行床、機械室、遊歩道、展示場など(屋内外床面)セット内容A液:12kg、B液:2kg硬度2H希釈剤塗料用シンナー(3~10%)塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗り未塗装モルタル面の場合は、NT速乾水性プライマー、ユータックECプライマー
注意
※硬化剤と混合した塗料は6時間以内に使ってください。(気温20℃)
※未塗装のコンクリート面へは、必ず下塗材を塗装してください。
※タイヤが常時接している所は、塗膜が軟化して剥がれやすいです。
※溶剤臭がしますので通気換気に注意してください。引火性の高い溶剤を使用していますので火気厳禁です。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51796894-1セット(14kg)U-01(白)モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51796912-1セット(14kg)U-11モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51796937-1セット(14kg)U-12モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51796955-1セット(14kg)U-13モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51796973-1セット(14kg)U-21モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51796998-1セット(14kg)U-22モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797016-1セット(14kg)U-31モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797034-1セット(14kg)U-33モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797052-1セット(14kg)U-51モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797086-1セット(14kg)U-52モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797104-1セット(14kg)U-53モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797138-1セット(14kg)U-62モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797156-1セット(14kg)U-64モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797174-1セット(14kg)U-66モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797192-1セット(14kg)U-67モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797226-1セット(14kg)U-70モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797244-1セット(14kg)U-72モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797262-1セット(14kg)U-76モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797296-1セット(14kg)U-82モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797314-1セット(7kg)U-01(白)モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797323-1セット(7kg)U-11モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797348-1セット(7kg)U-12モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797375-1セット(7kg)U-13モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797393-1セット(7kg)U-21モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797418-1セット(7kg)U-22モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797436-1セット(7kg)U-31モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797454-1セット(7kg)U-33モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797472-1セット(7kg)U-51モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797497-1セット(7kg)U-52モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797515-1セット(7kg)U-53モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797533-1セット(7kg)U-62モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797567-1セット(7kg)U-64モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797585-1セット(7kg)U-66モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797603-1セット(7kg)U-67モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797628-1セット(7kg)U-70モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797646-1セット(7kg)U-72モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797664-1セット(7kg)U-76モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51797682-1セット(7kg)U-82モルタル、コンクリート2液型弱溶剤ウレタン樹脂耐候屋内外
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51797244
2021-09-05
用途: 自宅屋上の塗り替え
運輸・通信業

色見本(PC上)より明るめの色でしたが、性能は発揮していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする