ブラック、ホワイト、レッド、ブラウンのいずれも馴染みやすく、親しみやすいカラーリングです。
フロント部を自由に角度調整できるのでさまざまな操作が快適に行えます。
前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。
スマホをピクサスにかざすだけで、選んだ写真がプリントできます。
写真に強い染料インクと、文字に強い顔料インクを搭載しました。
1枚当たりの印刷コストを削減でき、インク交換の回数も減らせるオトクで便利な大容量インクタンクをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/371GY/370PGBK)、セットアップCD-ROM、ディスクトレイ質量(kg)6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)(コピー時・USB接続時)16、(待機時・USB接続時)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×324×139(カセット収納時トレイ類・突起部を含まず)用紙【後トレイ】普通紙・光沢紙・マット紙・郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき・郵便往復はがき・封筒・シール紙、【カセット】普通紙、【自動両面プリント可能用紙】普通紙(A4・A5・B5・レター)・はがき(郵便はがき)・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがきインターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB最大解像度9600×2400dpi動作環境温度5~35℃、湿度10~90%液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット稼動音(dB(A))49.5レーベルプリント12cmメディア(プリンタブルディスク)対応対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-371C/371M/371Y/371BK/371GY/370PGBK、【大容量】BCI-371XLC/371XLM/371XLY/371XLBK/371XLGY/370XLPGBKプリントヘッド(各色ノズル数)C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、GY/染料BK/顔料BK×各1024ノズル、(総ノズル数)計6656ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・L判・2L判・KG・六切・はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm・右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm・右:6.3mm)インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒 3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm)・六切・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm・長さ 89mm~676mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm・長さ 210mm~297mm)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚色数6色(独立インクタンク)商品タイププリンター内容量1台