曜日別特売

ノズルホルダー

ノズルホルダー - HAKKO(白光)ノズルホルダー - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

オプションノズルです。

トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)10内容量1本
注意
N70-01、N70-06を使用するにはN70-05(ノズルホルダー)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52212685N70-05
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52212685
2024-02-29
用途: チップ部品の取り外しに使用

白光のヒートガンで使用しています。純正品だけあってしっくりとセットできます。締め付け用のネジがありますので緩い場合は、ネジを締めて落下しないようにも出来ます。使用に当たり特に不満は無いです。入り組んだところではヘラ型のノズルを本機に取り付けて使用出来ます。

対象商品 : 52212685
2020-08-03
用途: 樹脂加工に

樹脂加工は、トーチバーナーで行っていたが、難しいので、これをホットガンに取付ての
作業に変えたら思った以上に楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする