変速ドリル

変速ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。

穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52226012D10VH2
20,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226012
2022-04-15
用途: 鉄板の穴あけ

DIYで使用していますが性能的には十分に満足しています。
スイッチホールドに少し手こずりましたが、慣れれば便利な機能です。
個人的には、もう少しパワーがあっても良いのでと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする