SHINANO(信濃機販)
角インパクトレンチ(静音)
排気音79dbの静音タイプです。
用途
自動車整備作業一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
460
トラスコ品番
580-4710
全長(mm)
148
質量(kg)
1.04
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
48~68
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230928
SI-1600B (S) ULTRA
¥
51,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください