SHINANO(信濃機販)
角インパクトレンチ(セミロング)
ピストル形状タイプ。
ロングアンビルタイプ。
用途
ボルト、ナットの締め緩め作業。普通車のホイールナット脱着。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
460
トラスコ品番
580-4728
全長(mm)
198
質量(kg)
1.14
使用空気圧力(MPa)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230937
SI-1600B ULTRA-2
¥
51,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください