SHINANO(信濃機販)
角インパクトレンチ
用途
自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大締付トルク(N・m)
1200
トラスコ品番
360-9952
全長(mm)
218
質量(kg)
3.3
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.62
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230946
SI-1550T ULTRA
¥
108,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください