SHINANO(信濃機販)
角強力型インパクトレンチ
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途
自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
最大締付トルク(N・m)
850
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
トラスコ品番
819-5993
全長(mm)
175
質量(kg)
1.99
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツインハンマー
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230964
SI-1800B ULTRA
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください