SHINANO(信濃機販)
角インパクトレンチ
用途
大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4
最大締付トルク(N・m)
1470
トラスコ品番
816-6743
全長(mm)
525
質量(kg)
9.2
タイプ
ピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)
68
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
3800
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
上方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52230982
SI-3820L
¥
183,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください