曜日別特売

シングルアングルサンダー

シングルアングルサンダー - SHINANO(信濃機販)

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。

用途自動車板金の旧塗膜はがし、バリ取り・面取り・さび落とし作業、金属・木工の研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000仕様回転タイプ:シングルアクショントラスコ品番580-4736全長(mm)166質量(kg)0.57タイプマジックシートタイプペーパー使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52230998SI-2008-3
43,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする