SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションアングルサンダー
用途
小面積の研磨作業に、シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に、パテ研磨の仕上げ研磨、サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
仕様
回転タイプ:ダブルアクション
トラスコ品番
580-4787
粒度
#3
全長(mm)
166
質量(g)
620
タイプ
ペーパー:マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
6~7
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
ねじサイズ
パットねじ:M6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231007
SI-2108-3
¥
45,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください