SHINANO(信濃機販)
ランダムポリッシャー
偏芯回転するランダムパッド装着により研磨性を高めています。
用途
小面積のコンパウンド磨き作業・研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
付属品
ランダムパッド
トラスコ品番
857-7732
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.43
パット寸法(mm)
75
ホース取付口
Rc1/4
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方
ねじサイズ
5/16インチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231034
SI-2009C
¥
50,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください