SHINANO(信濃機販)
低頭リバーシブルドリル
用途
コーナー部・狭い箇所の穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
チャック能力(mm)
10
仕様
正逆回転機構付
トラスコ品番
794-8476
全長(mm)
251
質量(kg)
1.2
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231052
SI-5365
¥
55,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください