SHINANO(信濃機販)
高速研磨型ダイグラインダー
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途
金属の加工研磨
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
トラスコ品番
827-9811
全長(mm)
170
質量(kg)
0.6
先端
工具:軸径6mm(砥石)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.33
コレットサイズ(mm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
使用空気圧力(MPa)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231086
SI-2012EX
22000
0.33
6
0.6
170
¥
29,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください