SHINANO(信濃機販)
エアアングルグラインダー
用途
金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
内容量
1台
注意
※砥石は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231156
SI-AG4-A2LJ
0.54
Rc3/8
ロンググリップレバー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21508445
SI-AG4-A2PJ
0.58
Rc1/4
パームグリップレバー
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444733
SI-AG4-A2RJ
0.6
Rc3/8
ロータリー
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください