エアアングルグラインダー ハイパワー

エアアングルグラインダー ハイパワー - SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダー ハイパワー - SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダー ハイパワー - SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダー ハイパワー - SHINANO(信濃機販)
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231165SI-AG4H-A2LJ0.86Rc3/8ロンググリップレバー
74,858
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
21508454SI-AG4H-A2PJ0.76Rc1/4パームグリップレバー
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444742SI-AG4H-A2RJ0.85Rc3/8ロータリー
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする