SHINANO(信濃機販)
(6mm)軸付65Φ #400
用途
足付け研磨用
トラスコ品番
857-6468
軸径(Φmm)
6
粒度
400番
質量(g)
100
外径(Φmm)
(ブラシ)65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231655
PGS-400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください