SHINANO(信濃機販)
スクレーパー(20mm) 810
用途
ハツリ作業用
トラスコ品番
857-1630
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
178
質量(g)
150
先端幅(mm)
19
シャンク形状
丸10.2Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231734
400-130
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください