SHINANO(信濃機販)
ストレートパンチ 814
用途
パンチング作業用
トラスコ品番
857-1631
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
178
質量(g)
150
先端幅(mm)
13
シャンク形状
丸10.2Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231743
400-150
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください