SHINANO(信濃機販)
フォークチゼル 803
用途
ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番
857-1633
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
152
質量(g)
180
先端幅(mm)
32
シャンク形状
丸10.2Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52231768
400-170
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください