SHINANO(信濃機販)
エッジカッター ハイパワー R3(R2) 重作業用
仕様
【使用カッター】3枚刃
トラスコ品番
205-7272
全長(mm)
319
質量(kg)
3.51
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.96
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232206
SI-4010B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください