オープン工業
NU-3P用吊り下げ名札ケース(ソフトタイプ)
色
黒
適合
NU-3P-BK
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228058
NX-100P-BK
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください