曜日別特売

鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用

鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 - ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 - ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番簡易ストッパーゴム付35~45mm用 - ジョー・プリンス竹下

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。

用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)436仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※別途、裏板、スペーサーをご用意しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52228584B-160B-SG
890
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする