Wiha(ビーハ/ノガ)
リング付Tハンドル六角レンチ
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56~58です。
サイズ規格
ミリ
形状
T型
先端形状
六角
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52228313
334R30
3
M4
M6
M5
M5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52228347
334R60
6
M8
M12・M14
M10
M10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52228356
334R80
8
M10
M16
M12
M12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261154
334R040150
4
M5
M8
M6
M6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52228322
334R40
4
M5
M8
M6
M6
オープン
取扱い終了
52228338
334R50
5
M6
M10
M8
M8
オープン
取扱い終了
52228365
334R10
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください