セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) - アズワンセラミックホットスターラー(デジタルタイプ) - アズワン

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。

回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)内容量1台
注意
※回転子は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
温度調整方法
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52234394CHPS-170DF3194×292×104170×170900デジタル設定(10℃単位)レンタル品はこちら
57,960
57,860
63,646(税込)
当日出荷
52234403CHPS-250DF3.5270×368×104250×2501400デジタル設定(10℃単位(-
81,900
81,800
89,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする