カバースイッチ CS

カバースイッチ CS - 河村電器産業
(5件のレビュー)

単投表面式・圧着端子型

タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ボルト径寸法(Φmm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52287628CS2P100A2P100M85568
5,080
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52287646CS2P15A2P15M43542
1,200
779
857(税込)
当日出荷
52287664CS2P150A2P150M855108
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287682CS2P20A2P20M54547
1,540
989
1,088(税込)
当日出荷
52287734CS2P200A2P200M855108
13,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287743CS2P30A2P30M54547
1,540
989
1,088(税込)
当日出荷
52287795CS2P60A2P60M65555
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52287813CS3P100A3P100M85598
7,280
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287838CS3P15A3P15M43565
1,620
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287856CS3P150A3P150M855158
15,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287883CS3P200A3P200M855158
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287908CS3P30A3P30M54573
2,070
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287926CS3P60A3P60M65583
3,840
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287935CKP2P100A2P100M85568
5,080
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287953CKP2P60A2P60M65555
2,810
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287978CKP3P100A3P100M85598
7,280
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287996CKP3P60A3P60M65583
3,840
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52287743
2023-03-15
用途: 15A 溶接機用に取り付けました

コンパクトでしっかりした物探しで
当製品購入しました、しっかりした作りです。

対象商品 : 52287743
2021-10-26
用途: バイクバッテリーの遮断用。
製造業

バイクに毎日乗るわけでもなし、放置が普通。何かしらいじる方が多いので、
そのたびにバッテリーを外すのは面倒くさい。
いろいろ物色してたのですが、30Aを切る簡単なナイフエッジタイプとしてはわかりやすい構造で絶対に壊れなさそうでこちらにきめました。
プラス側だけをスタータリレー行きを除いて切るだけなので、片切で使用しています。
平べったいところには低温ヒューズが入るスペースになっています。片切OK、ヒューズ不要ならば接地面積を1/4程度まで縮小できます。
今回は12V14Aのバッテリー幅130mmにぴったりだったのでそのままの形状で上に強力両面テープで貼ってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 52287743
2021-02-23
用途: 溶接機の作業時に使用
製造業

注文日の翌日に届きました。
早速、配線コードに接続し使用しました。
商品については期待通りのもので、使用感も安全性もよくできていると思います。

対象商品 : 52287646
2019-11-17
用途: 設備の制御用
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチ自身に問題は無いですが、付属の木ねじのドライバー穴の山が
つぶれやすいので、固定しづらかったです。

対象商品 : 52287743
2019-03-02
用途: 溶接幾の電源スイッチ
農・林・水産業

使用している溶接幾に電源スイッチが付いていないためこの商品を取り付けました。わざわざコンセントを抜かなくても良くなってとても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする