丸型ルーバー LP

丸型ルーバー LP - 河村電器産業
材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法C(mm)
取付穴径(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288364LP120ベージュ(マンセル5Y7/1近似)0.1055102~106101
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288382LP90ベージュ(マンセル5Y7/1近似)0.06377~8076
1,230
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
52290683LP120Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.1055102~106101
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52290708LP90Kクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)0.06377~8076
1,230
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする