河村電器産業
フロアースタンド
ラックの傾き、高さ調整用スタンド
付属品
取付ねじ、取付板
材質
フロアースタンド・シャフト/鋼線、取付板/鋼板
許容荷重(kg)
200
表面処理
メッキ
材質(底部)
鋳鉄
適応
ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、SRB、SRO、SROV
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52288933
RP73-10
0.9
29~73
¥
5,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52317658
RP73-07A
0.8
29~46
¥
5,140
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください