河村電器産業
プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP
セット内容
金具2本、取り付けビス
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合ボックス寸法(mm)
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52288958
KMP50
鋼板(SPHC)
0.83
横幅500
SP(SPO)4050-18、5550-20
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304534
KMPN20
鋼板(SPHC)
0.4
横幅200
2020-10、3020-14、3020-16、3520-16(BTO-20)
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304552
KMPN25
鋼板(SPHC)
0.5
横幅250
2525-12、4025-16
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304577
KMPN30
鋼板(SPHC)
0.6
横幅300
3030-14、5030-18(BTO-30)
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304595
KMPN35
鋼板(SPHC)
0.6
横幅350
5035-20
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304613
KMPN40
鋼板(SPHC)
0.7
横幅400
4040-16、3040-18(BTO-40)
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52304638
KMPN45
鋼板(SPHC)
0.8
横幅450
3545-16
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください