ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

ポール用金具(バンド締め) PM・PMS - 河村電器産業
内容量1個
注意
※バンドは付属しておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288976PM30鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト4本0.6220-
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288994PM30W鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト4本0.7220-
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289003PM40鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト8本0.9320-
2,950
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289028PM40W鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト8本1320-
3,510
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289046PM50鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト8本1420230
3,130
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
52289064PM50W鋼板(SPHC)金具2個、取付ボルト8本1.2420230
3,680
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289265PMS30Wステンレス(SUS304) t3.0金具2個、取付ボルト4本0.6220-
5,820
4,388
4,827(税込)
翌々日出荷
返品不可
52289283PMS40Wステンレス(SUS304) t3.0金具2個、取付ボルト8本0.9320-
6,820
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52289308PMS50Wステンレス(SUS304) t3.0金具2個、取付ボルト8本1.1420230
7,350
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする