河村電器産業
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB
材質
鋼板(SPHC)
表面処理
溶融亜鉛メッキ t3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52289082
PMB21
金具2個、取付ボルト4本
2.1
190
-
150
¥
7,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289107
PMB22
金具2個、取付ボルト4本
2.2
190
-
150
¥
7,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
52289125
PMB31
金具2個、取付ボルト4本
2.3
290
-
250
¥
8,230
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289168
PMB32
金具2個、取付ボルト4本
2.3
290
-
250
¥
8,230
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289204
PMB41
金具2個、取付ボルト8本
2.6
390
-
350
¥
8,940
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289213
PMB42
金具2個、取付ボルト8本
2.7
390
-
350
¥
8,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52289222
PMB51
金具2個、取付ボルト8本
2.8
490
230
450
¥
9,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289247
PMB52
金具2個、取付ボルト8本
2.9
490
230
450
¥
9,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください