河村電器産業
キャスター JC
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
本体、プレート、ウィングボルト各4個
質量(kg)
15
耐荷重(kg)
75(1個)
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52289624
JC50
¥
32,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください