曜日別特売

中性端子 NT

中性端子 NT - 河村電器産業中性端子 NT - 河村電器産業
種類その他アクセサリ端子M4×10定格電圧(V)AC250定格電流(A)30内容量1個
全9種類を絞り込む
極数(P)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
極数(P)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52290744NT30B-10100.361185.6173.660.8
5,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
52290762NT30B-12120.414208.6196.672.3
7,130
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52290787NT30B-14140.467231.6219.683.8
8,320
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52290805NT30B-16160.52254.6242.695.3
9,510
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52290823NT30B-18180.573277.6265.6106.8
10,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52290848NT30B-20200.626300.6288.6118.3
12,000
9,498
10,448(税込)
29日以内出荷
返品不可
52290866NT30B-440.202116.6104.626.3
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52290884NT30B-660.255139.6127.637.8
3,560
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
52290902NT30B-880.308162.6150.649.3
4,740
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする